Benyomható gyorscsatlakozó
Egyenes becsavarozható összekötőelem
MENETES GYORS CSATL.6/10X1
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors és egyszerű cső-/tömlőfelszerelés és -eltávolítás
Csökkenti a szivárgás kockázatát,
mivel kevesebb az alkatrész
Korrózióálló sárgaréz kivitel
Költségmegtakarítás
a rövidebb felszerelési és javítási időnek köszönhetően
Megfelel a nemzetközi DIN, DOT és SAE szabványoknak
Üzemi közeg: Sűrített levegő
Maximális üzemi nyomás: A DIN 74324 előírásai szerint
Üzemi hőmérséklet: -40 °C* és +100 °C között
(* +2 °C alatti hőmérsékleten, kérjük, vegye figyelembe a levegő minőségét)
Csövek: A DIN 74324 előírásai szerint
Anyaga:
- Szerelvényest: Sárgaréz
- Cső erősítő hüvely: Sárgaréz, nikkelezett
- Több részből álló szorítóbilincs: Sárgaréz, nikkelezett
- O-gyűrű: Buna N (alacsony nitril tartalom)
A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng, attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz, vagy műanyag. Ezért minden fékcsövet (5-16 mm átmérő között) rögzítsen a karosszériához, vagy a vázhoz, lehetőleg gumi bevonatos csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.
- Csavaros csatlakozók megfelelnek a DIN 74324 szabványnak
- Csavaros csatlakozók megfelelnek a Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) és a Society for Automotive Engineers (SAE J1131) szabványoknak
- Csavaros csatlakozók TÜV engedéllyel rendelkeznek, az összes légfékberendezéssel felszerelt
- haszongépjárműhöz
Adatlapok(X)
Poliamid csövekhez 6–16 mm Ø között, haszongépjárműveken a légfékrendszer és a segédrendszerek alkatrészeinek összekapcsolására.
Cső külső átmérő (T) | 6 mm |
Csatlakozómenet (D/D1) | M10 x 1 |
Hosszúság (L) | 28.5 mm |
Anyag | Acél |